エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 研磨シート
エスコの 布ペーパー
研磨布ペーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
仕様
●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●入数:5枚●粒度:#320
注文コード
76513265
品番
EA366RM-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。
縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。
にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途
金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
仕様
●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●入数:5枚●粒度:#320
アズワン品番
65-2119-42