研磨布ペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 仕様●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●入数:50枚●粒度:#120 注文コード76513326 品番EA366RN-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,997
販売価格(税別)
7,270
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。
縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。
にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。

用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨 仕様●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●入数:50枚●粒度:#120 アズワン品番65-2119-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする