エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 研磨シート
エスコの 研磨材付シート
スポンジ研磨材
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
仕様
●砥粒:酸化アルミニウム●基材:PUスポンジ●粒度:#400●サイズ(mm):75×100×5●入数:5枚
注文コード
76514184
品番
EA366SA-40
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
曲面の研磨に
ポリウレタンをベースにした曲面に馴染みやすいスポンジ研磨材です。
下地処理やさび落とし等にご使用いただけます。
仕様
●砥粒:酸化アルミニウム●基材:PUスポンジ●粒度:#400●サイズ(mm):75×100×5●入数:5枚
アズワン品番
65-2120-30