スポンジ研磨材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 仕様●サイズ(mm):75×100×5●基材:PUスポンジ●砥粒:酸化アルミニウム●粒度:#800●入数:20枚 注文コード76514227 品番EA366SB-80
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,861
販売価格(税別)
3,510
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

下地処理やさび落とし等にご使用いただけます。
曲面の研磨に
ポリウレタンをベースにした曲面に馴染みやすいスポンジ研磨材です。

仕様●サイズ(mm):75×100×5●基材:PUスポンジ●砥粒:酸化アルミニウム●粒度:#800●入数:20枚 アズワン品番65-2119-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする