エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (フッ素ゴム)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
特性
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
注文コード
76514769
品番
EA423R-10A
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
アウトレット
¥270
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
内径・特性・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●JIS番号:P-10●サイズ(mm):内径:9.8、線径:1.9●材質:フッ素ゴム(バイトン)●入数:2枚
アズワン品番
65-2120-80
特性
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性