エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (フッ素ゴム)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
特性
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
注文コード
76514778
品番
EA423R-11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・特性・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●JIS番号:P-11●サイズ(mm):内径:10.8、線径:2.4●材質:フッ素ゴム(バイトン)●入数:2枚
アズワン品番
65-2120-87
特性
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76514778
EA423R-11A
50684856
EA423RF-11
P-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ
1個
¥
760
税込
¥
836
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)