オーリング (フッ素ゴム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 特性耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性 注文コード76514848 品番EA423R-21A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・特性・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様●JIS番号:P-21●サイズ(mm):内径:20.8、線径:2.4●材質:フッ素ゴム(バイトン)●入数:2枚 アズワン品番65-2120-94 特性耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76514848 EA423R-21A 50685224 EA423RF-21 P-21   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ 1個 1,040 税込1,144 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76515006
2022-11-20
用途:
蒸気媒介の運動用に使用

蒸気対応の耐熱リングであり、長期使用に資するものと考えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする