エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (フッ素ゴム)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
特性
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
注文コード
76514893
品番
EA423R-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
この商品は
内径・特性・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●JIS番号:P-28●サイズ(mm):内径:27.7、線径:3.5●材質:フッ素ゴム(バイトン)●入数:2枚
アズワン品番
65-2120-95
特性
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性