エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (フッ素ゴム)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
特性
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
注文コード
76514927
品番
EA423R-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・特性・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●JIS番号:P-32●サイズ(mm):内径:31.7、線径:3.5●材質:フッ素ゴム(バイトン)●入数:2枚
アズワン品番
65-2120-98
特性
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76514927
EA423R-32A
76515819
EA423RF-32A
オーリング(フッ素ゴム)
エスコ
1袋(5個)
¥
1,080
税込
¥
1,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)