エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (フッ素ゴム)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
内径(Φmm)
2.8
注文コード
76514988
品番
EA423R-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・特性・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フッ素ゴム(4種D)
使用温度範囲(℃)
-15〜230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
内径(Φmm)
2.8
線径(Φmm)
1.9
機能
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
JIS呼び
JIS番号:P-3
アズワン品番
65-2120-81
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76514988
EA423R-3A
50685592
EA423RF-3
P- 3 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ
1個
¥
380
税込
¥
418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)