エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (フッ素ゴム)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
内径(Φmm)
5.8
注文コード
76515094
品番
EA423R-6A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
この商品は
内径・特性・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フッ素ゴム(4種D)
使用温度範囲(℃)
-15〜230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
内径(Φmm)
5.8
線径(Φmm)
1.9
機能
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
JIS呼び
JIS番号:P-6
アズワン品番
65-2120-84