オーリング (高圧用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●JIS番号:P-31●入数:5枚●線径(mm):3.5●内径(mm):30.7●材質:ニトリルゴム(1種B) 注文コード76515155 品番EA423RC-31A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355
この商品は内径・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る

耐圧、耐油

仕様●JIS番号:P-31●入数:5枚●線径(mm):3.5●内径(mm):30.7●材質:ニトリルゴム(1種B) 機能耐圧、耐油 アズワン品番65-2121-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする