曜日別特売
EA423RD-34A バックアップリング エスコ 76515356

バックアップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)仕様●JIS番号:P-34●内径(mm):33.7●線径(mm):3.5●入数:2枚●材質:テフロン(R)注文コード76515356品番EA423RD-34A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥363
販売価格(税別)
330
仕様●JIS番号:P-34●内径(mm):33.7●線径(mm):3.5●入数:2枚●材質:テフロン(R)アズワン品番65-2121-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする