オーリング(フッ素ゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 機能耐油、耐熱、耐ガソリン 注文コード76515715 品番EA423RF-24A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
この商品は内径・機能・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

耐油、耐熱、耐ガソリン

仕様●JIS番号:P-24●サイズ(mm):内径:23.7、線径:3.5●材質:フッ素ゴム(4種D)●入数:5枚 機能耐油、耐熱、耐ガソリン アズワン品番65-2121-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする