オーリング (フッ素ゴム)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 特性耐油、耐熱、耐ガソリン 注文コード76515724 品番EA423RF-25.5A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
この商品は内径・特性・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様●JIS番号:P-25.5●サイズ(mm):内径:25.2、線径:3.5●材質:フッ素ゴム(4種D)●入数:5枚 耐熱温度(℃)-15〜230※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください アズワン品番65-2121-81 特性耐油、耐熱、耐ガソリン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76515006
2022-11-20
用途:
蒸気媒介の運動用に使用

蒸気対応の耐熱リングであり、長期使用に資するものと考えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする