エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (フッ素ゴム)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
特性
耐油、耐熱、耐ガソリン
注文コード
76515749
品番
EA423RF-26A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
この商品は
内径・特性・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●JIS番号:P-26●サイズ(mm):内径:25.7、線径:3.5●材質:フッ素ゴム(4種D)●入数:5枚
耐熱温度(℃)
-15〜230※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
アズワン品番
65-2121-82
特性
耐油、耐熱、耐ガソリン