エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング(フッ素ゴム)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
注文コード
76515819
品番
EA423RF-32A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
この商品は
内径・機能・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
耐油、耐熱、耐ガソリン
仕様
●JIS番号:P-32●サイズ(mm):内径:31.7、線径:3.5●材質:フッ素ゴム(4種D)●入数:5枚
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
アズワン品番
65-2121-89