エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング(フッ素ゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
内径(Φmm)
34.7
機能
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
注文コード
76515846
品番
EA423RF-35A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
この商品は
内径・機能・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
耐油、耐熱、耐ガソリン
材質
フッ素ゴム(4種D)
使用温度範囲(℃)
-15〜230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
内径(Φmm)
34.7
線径(Φmm)
3.5
機能
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
JIS呼び
JIS番号:P-35
アズワン品番
65-2121-91