エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (フッ素ゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76515873
品番
EA423RF-39A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
耐油、耐熱、耐ガソリン
材質
フッ素ゴム(4種D)
使用温度範囲(℃)
-15〜230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
内径(Φmm)
38.7
線径(Φmm)
3.5
機能
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
JIS呼び
JIS番号:P-39
アズワン品番
65-2121-93