オーリング (シリコンゴム/固定用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 76515995 品番 EA423RH-110A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505

耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃〜200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。

仕様●JIS番号:G-110●材質:シリコンゴム(4種C)●線径(mm):3.1●内径(mm):109.4●入数:2枚 機能耐熱 耐熱温度(℃)-45〜200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください アズワン品番65-2122-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする