エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (シリコンゴム/固定用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
76516065
品番
EA423RH-145A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃〜200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
仕様
●JIS番号:G-145●材質:シリコンゴム(4種C)●線径(mm):3.1●内径(mm):144.4●入数:2枚
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
-45〜200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
アズワン品番
65-2122-22