曜日別特売
EA423RH-70A オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ 76516108

オーリング (シリコンゴム/固定用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2122-07
内容量1袋(2個)注文コード76516108品番EA423RH-70A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。

仕様●JIS番号:G-70●材質:シリコンゴム(4種C)●線径(mm):3.1●内径(mm):69.4●入数:2枚機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用くださいアズワン品番65-2122-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする