エスコ
オーリング (シリコンゴム/固定用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-2122-10
65-2122-13
65-2122-14
65-2122-15
65-2122-16
65-2122-17
65-2122-18
65-2122-19
65-2122-20
65-2122-21
65-2122-22
65-2122-04
65-2122-05
65-2122-06
65-2122-07
65-2122-08
65-2122-09
65-2122-10
65-2122-11
65-2122-12
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
76516135
品番
EA423RH-85A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
仕様
●JIS番号:G-85●材質:シリコンゴム(4種C)●線径(mm):3.1●内径(mm):84.4●入数:2枚
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
アズワン品番
65-2122-10