曜日別特売
EA423RS-3A オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ 76516397

オーリング(フッ素ゴム/固定用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5個)
線径(Φmm)1.5
内径(Φmm)2.5
2.5
9.5
21.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31.5
35
34.5
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
内容量1袋(5個)注文コード76516397品番EA423RS-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
255
材質フッ素ゴム内径(Φmm)2.5線径(Φmm)1.5JIS呼びJIS番号:S-3アズワン品番65-2121-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする