エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの ドレン管
ドレンキャップ(防虫)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
76517325
品番
EA455A-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンホースから室内への侵入防止に。
土やゴミ、ホコリ対策にも
スリット入りでワンタッチで取り付け簡単です。
目立たず中が確認できるクリアタイプです。
ポリカーボネート素材で強度があります。
仕様
●サイズ:18.5×18.5×46mm●重量:5g(1個あたり)●材質:ポリカーボネート●適合ホース内径:1.4cm、1.6cm●入数:2個
アズワン品番
65-2126-97