エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
76.5L 折畳コンテナ(窓開)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76519538
品番
EA506AA-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
脱着式扉機構
積み重ね可能
短辺側が取り外し可能で、積み重ね状態でもラックの様に内容物を出し入れできます。
仕様
●容量:76.5L●外寸(mm):649×439×327●内寸(mm):600×406×315●有効内寸:600×405×306mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:11.96kN(1220kgf)●折りたたみ時全高:85mm
アズワン品番
65-2131-79