エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バット・トレー
バット(導電性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76519854
品番
EA506AP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
容量(L)
2.4
材質
導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
306×210×55
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×193×50
色
黒
外寸(mm)
306×210×55
アズワン品番
65-2132-28