EA520BD-21 [運搬車用] 荷崩れ防止ベルト エスコ 76522286 EA520BD-21 [運搬車用] 荷崩れ防止ベルト エスコ 76522286 EA520BD-21 [運搬車用] 荷崩れ防止ベルト エスコ 76522286 EA520BD-21 [運搬車用] 荷崩れ防止ベルト エスコ 76522286

[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76522286 品番EA520BD-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)

材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10〜50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
手押し台車での搬送作業時に。
運輸・通信業

手押し台車で荷物を運搬する際に、段差やスロープでの荷崩れ防止によいです。使いやすくしっかり固定できます。誤って地面へ落下した際などに、プラのケース部分が割れてしまうことがあります。落とさないように気を付けて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする