500kg 運搬車(メッシュかご付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76522304 品番EA520BE-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥111,430
販売価格(税別)
101,300

両サイドのメッシュパネルは取り外し可能

仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:850×500mm●押手高さ:958mm●床高さ:228mm●車輪径:160mm(TPE車)●車輪幅:40mm●車輪:自在×2(ブレーキ付)、固定×2●重量:38kg●荷台材質:木製 アズワン品番65-2135-77
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする