エスコ
エスコの オイル機器
エスコの オイルスタンド
22L マルチ缶スタンド(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76522453
品番
EA520W-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様
●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm〜240mmペール缶:234mm〜295mm高さ:294mm〜400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg
アズワン品番
65-2136-10
危険物の類別
非危険物