エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの 精密ニッパー
精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524639
品番
EA535TJ-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングハンドル
ミニオーバルヘッド
オーバルとは、切断るすためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
仕様
●切断形状:レーザーフラッシュ●切断能力(mm):軟銅線:0.1〜0.8●全長(mm):140●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-2138-96
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76524639
EA535TJ-13
49914104
EA535KG-14
125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
エスコ
1個
¥
12,700
税込
¥
13,970
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)