エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの 精密ニッパー
精密ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524648
品番
EA535TJ-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードハンドル
アングル
アングルとは、刃が切断物に対して平行に当たるように設計されており、切断するためのスペースが十分にない狭い箇所で角度をつけて切断出来ます。
バネ付
仕様
●切断形状:レーザーフラッシュ●切断能力(mm):0.1〜0.65●全長(mm):123●材質:炭素鋼●切断角度:16°
アズワン品番
65-2138-97