EA535TS-4 精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ) エスコ 76524675 EA535TS-4 精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ) エスコ 76524675 EA535TS-4 精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ) エスコ 76524675 EA535TS-4 精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ) エスコ 76524675 EA535TS-4 精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ) エスコ 76524675 EA535TS-4 精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ) エスコ 76524675

精密ニッパー(超硬刃/セミフラッシュ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76524675 品番EA535TS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,230
販売価格(税別)
29,300

ロングハンドル
オーバル
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。
超硬刃

仕様●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):銅線:0.32〜0.81●全長(mm):160●材質:タングステンカーバイド アズワン品番65-2138-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする