エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの 精密プライヤ
精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524867
品番
EA537T-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードハンドル
掴み面ギザなし
バネ付
仕様
●先端(幅×厚み):1.8×1.8mm●全長:126mm●先端形状:半丸・ギザなし●先端角度:60°●材質:カーボンスチール
アズワン品番
65-2139-17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76524867
EA537T-51
03481292
EA537KS-4
115mm[ESD]精密プライヤー[半丸、45°]
エスコ
1個
¥
8,170
税込
¥
8,987
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)