精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76524885 品番EA537T-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードハンドル
掴み面ギザなし
バネ付

仕様●先端(幅×厚み):1.3×1.3mm●全長:124mm●先端形状:半丸・ギザなし●先端角度:45°●材質:カーボンスチール アズワン品番65-2139-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする