[Y形] 絶縁圧着端子(赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 仕様●型式:1.25-5●撚線:0.3〜1.65mm2●全長:23mm●入数:10個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●色:赤●サイズ:d2:5.3mm 注文コード76526215 品番EA538MH-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥666
販売価格(税別)
605
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●型式:1.25-5●撚線:0.3〜1.65mm2●全長:23mm●入数:10個●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート●色:赤●サイズ:d2:5.3mm アズワン品番65-2140-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする