エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
[差込形] 絶縁接続子(雌)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
76526249
品番
EA538MJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
仕様
●撚線:2.0mm
2
●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番
65-2140-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表