エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
[平形] 差込端子(雌)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
76526285
品番
EA538MJ-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
仕様
●型式:630820-FA●抱合範囲(撚線)mm2:2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:ブルー
アズワン品番
65-2140-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76526285
EA538MJ-9
76526267
EA538MJ-7
[平形] 差込端子(雌)
エスコ
1パック(5個)
¥
605
税込
¥
666
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)