エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
[平形] 差込端子(雄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
仕様
●型式:630809-MA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75〜1.25●全長(mm):22●入数:5個●カラー:レッド●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン
注文コード
76526319
品番
EA538MK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
仕様
●型式:630809-MA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75〜1.25●全長(mm):22●入数:5個●カラー:レッド●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン
アズワン品番
65-2140-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表