エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
差込形電源コネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
76526504
品番
EA538PD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,130
販売価格(税別)
¥
8,300
バスケットに入れる
RoHS対応品
仕様
●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm
2
アズワン品番
65-2140-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表