差込形電線コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 仕様●差込線数:4●カラー:イエロー●入数:3個●定格:20A/300V●適合電線:銅単線:Φ1.6mm、Φ2.0mm 注文コード76526538 品番EA538PD-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

目視で電線挿入状態が確認できます。
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS対応品

仕様●差込線数:4●カラー:イエロー●入数:3個●定格:20A/300V●適合電線:銅単線:Φ1.6mm、Φ2.0mm アズワン品番65-2140-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする