エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
差込形電線コネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
仕様
●差込線数:6●カラー:パープル●入数:2個●定格:20A/300V●適合電線:銅単線:Φ1.6mm、Φ2.0mm
注文コード
76526556
品番
EA538PD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
目視で電線挿入状態が確認できます。
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS対応品
仕様
●差込線数:6●カラー:パープル●入数:2個●定格:20A/300V●適合電線:銅単線:Φ1.6mm、Φ2.0mm
アズワン品番
65-2140-95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表