エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
差込形小型電線コネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76526583
品番
EA538PD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
仕様
●差込線数:4●カラー:イエロー●入数:2個●定格:5A/100V●適合電線:Φ0.65・0.8mmΦ0.9・1.2mm
アズワン品番
65-2140-98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表