エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
プライヤーコネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
仕様
●抱合範囲(単線)mm:0.65〜1.0●抱合範囲(撚線)mm2:0.5〜0.9●AWG:20-18●入数:5個●カラー:レッド●定格電圧:600V●絶縁体最高使用温度:105℃●被覆最大外径:Φ3.05●材質:コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン
注文コード
76526617
品番
EA538PG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
仕様
●抱合範囲(単線)mm:0.65〜1.0●抱合範囲(撚線)mm2:0.5〜0.9●AWG:20-18●入数:5個●カラー:レッド●定格電圧:600V●絶縁体最高使用温度:105℃●被覆最大外径:Φ3.05●材質:コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2140-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表