エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
プライヤータップコネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
仕様
●抱合範囲(単線)mm:1.2〜1.6●抱合範囲(撚線)mm2:1.25〜2.0●AWG:16-14●入数:2個●カラー:ブルー●被覆外径:Φ2.0〜3.4●材質:コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン
注文コード
76526653
品番
EA538PG-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
仕様
●抱合範囲(単線)mm:1.2〜1.6●抱合範囲(撚線)mm2:1.25〜2.0●AWG:16-14●入数:2個●カラー:ブルー●被覆外径:Φ2.0〜3.4●材質:コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2139-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表