エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 万能ハサミ
はさみ・万能(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76527685
品番
EA540MA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途
精密金切りハサミ
仕様
●材質:ステンレス製●刃先硬度:HRC 約40°〜45°HRC 約40°〜45°約40°〜45°●刃形状:ギザ付き刃●全長:117mm●刃長:15mm●重量:35g
アズワン品番
65-2142-06