EA544RA-87 はさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃 エスコ 76527895 EA544RA-87 はさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃 エスコ 76527895 EA544RA-87 はさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃 エスコ 76527895

はさみ・金切(プロ用/厚物ステンレス用直刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76527895 品番EA544RA-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,920
販売価格(税別)
27,200

厚物ステンレス用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。

仕様●全長:410mm●刃長:70mm●切断板厚:0.6〜1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス アズワン品番65-2142-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする