はさみ・金切(プロ用/立エグリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76528026 品番EA544RC-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立エグリ
立エグリとは、エグリよりさらに小さい径のくり抜きに使います。はさみを寝かせて使えない所でも使用できます。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。

仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:230g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン アズワン品番65-2142-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする