はさみ・金切(プロ用/直線刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76528087 品番EA544RD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,770
販売価格(税別)
30,700

直線刃
平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。

仕様●全長:310mm●刃長:55mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:750g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 アズワン品番65-2142-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする