エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ピンポンチ
ピンポンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●先端径(A):5/16”(8.0mm)●軸サイズ(B):15.8mm●全長(C):406mm●テーパー部長さ(D):229mm●重量:527g●材質:クロムバナジウム鋼
注文コード
76530363
品番
EA572MK-8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,357
販売価格(税別)
¥
4,870
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
●先端径(A):5/16”(8.0mm)●軸サイズ(B):15.8mm●全長(C):406mm●テーパー部長さ(D):229mm●重量:527g●材質:クロムバナジウム鋼